Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling zelfafsluitend QSK-1/4-8 153423

  • ERIKS:23212727
  • Fabrikant:4052568034566
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSK
Fabrikant ID
QSK-1/4-8
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
4.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
22.5 g
Alternatieven

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026