Eriks
FESTO

FESTO rechte inschroefkoppeling vernikkeld NPQH-DK-M5-Q6-P10 8114987

  • ERIKS:14694856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,17/ stukexcl. btw

€ 2,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-DK
Fabrikant ID
NPQH-DK-M5-Q6-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
5.58 g