€ 35,06/ stukexcl. btw
€ 42,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSR |
Fabrikant ID | QSR-G3/8-12 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Oscillatie | Ja |
Max. toerental | 200 |
Gewicht | 78 g |