Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QSM-M7-1/8-I-U-M 183738

  • ERIKS:11635102
  • Fabrikant:4052568321918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM
Fabrikant ID
QSM-M7-1/8-I-U-M
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 7
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Binnenzeskant