Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QSM-M5-6-I 153317

  • ERIKS:23212766
  • Fabrikant:4052568028541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,07/ stukexcl. btw

€ 2,50incl. btw

460 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM
Fabrikant ID
QSM-M5-6-I
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
4.4 g