Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QSM-M5-4 153304

  • ERIKS:23212763
  • Fabrikant:4052568024994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

355 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM
Fabrikant ID
QSM-M5-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
3.2 g