Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QSM-M3-2-I 133026

  • ERIKS:13523529
  • Fabrikant:4052568029098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM
Fabrikant ID
QSM-M3-2-I
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
2 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3
Nom. diameter
1.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
0.8 g