Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QSM-1/8-6-I 153318

  • ERIKS:23212768
  • Fabrikant:4052568033811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,15/ stukexcl. btw

€ 2,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM
Fabrikant ID
QSM-1/8-6-I
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
4.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
5.6 g
Alternatieven

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026