Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QS-G3/4-22 8040613

  • ERIKS:13461837
  • Fabrikant:4052568286118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-G3/4-22
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
22 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/4
Nom. diameter
20 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
93.2 g