€ 1,95/ stukexcl. btw
€ 2,36incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS |
Fabrikant ID | QS-G1/8-4-I |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Nom. diameter | 2.6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Schroefbevestiging | Binnenzeskant |
Gewicht | 7.7 g |