€ 2,63/ stukexcl. btw
€ 3,18incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS |
Fabrikant ID | QS-G1/8-10-I |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Nom. diameter | 5.3 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |