Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QS-1/8-8 153004

  • ERIKS:11524293
  • Fabrikant:4052568023973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

429 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-1/8-8
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
14 g
Alternatieven

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026