Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QS-1/8-4 153001

  • ERIKS:23212428
  • Fabrikant:4052568023959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

194 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-1/8-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
7.4 g
Alternatieven

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026