Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QS-1/4-10 153007

  • ERIKS:11345189
  • Fabrikant:4052568024000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

301 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-1/4-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
8.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
19 g
Alternatieven

€ 4,82/ stukexcl. btw

€ 5,83incl. btw

147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026