Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling QS-1/2-10 190646

  • ERIKS:23212999
  • Fabrikant:4052568042813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

175 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Fabrikant ID
QS-1/2-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
46 g