Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling NPQR-DK-M7-Q4 8085658

  • ERIKS:13615790
  • Fabrikant:4052568451004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-DK
Fabrikant ID
NPQR-DK-M7-Q4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 7
Nom. diameter
2.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
6.2 g