Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling NPQP-D-R38-Q12-FD-P10 133049

  • ERIKS:12525336
  • Fabrikant:4052568029326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,66/ stukexcl. btw

€ 9,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP-D
Fabrikant ID
NPQP-D-R38-Q12-FD-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
7.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
12 g