Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling NPQM-DK-M5-Q6-P10 558658

  • ERIKS:12086418
  • Fabrikant:4052568054540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-DK
Fabrikant ID
NPQM-DK-M5-Q6-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
8.6 g