Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling NPQM-D-G18-Q8-P10 558663

  • ERIKS:12086423
  • Fabrikant:4052568054595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-D
Fabrikant ID
NPQM-D-G18-Q8-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
11.4 g