Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling NPQM-D-G14-Q8-P10 558665

  • ERIKS:12086425
  • Fabrikant:4052568054618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-D
Fabrikant ID
NPQM-D-G14-Q8-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
13.6 g