€ 4,09/ stukexcl. btw
€ 4,95incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH-DK |
Fabrikant ID | NPQH-DK-G38-Q12-P10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 10.2 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal schroefdraaddichting | FPM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Binnenzeskant |
Gewicht | 28.2 g |