Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling NPQH-D-G38-Q12-P10 578347

  • ERIKS:12581678
  • Fabrikant:4052568060503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-D
Fabrikant ID
NPQH-D-G38-Q12-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
29.8 g