€ 3,38/ stukexcl. btw
€ 4,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPKA-D |
Materiaal | PA66, glasvezel versterkt |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Inwendige diameter slang | 6 mm |
Nom. diameter | 4 |
Afdichting | NBR |
Materiaal schroefdraaddichting | PA66, glasvezel versterkt |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Gewicht | 4.2 g |