€ 16,53/ stukexcl. btw
€ 20,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPCK |
Uitvoering | Overige |
Geschikt voor bovenfrees | Nee |
Snijmateriaal | Overige |
Snijrichting | Rechts |
Met schacht | Nee |
Met koelkanaal | Nee |
Aantal tanden | 40 |
Werkende lengte | 60 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor massief hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |