€ 36,11/ stukexcl. btw
€ 43,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRQS |
Fabrikant ID | CRQS-1/8-6-I |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Nom. diameter | 4.1 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 120 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Binnenzeskant |
Gewicht | 8.4 g |