Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling CRQS-1/8-6 162862

  • ERIKS:23212967
  • Fabrikant:4052568036652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Fabrikant ID
CRQS-1/8-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
4.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
9.9 g
Alternatieven

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026