Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling CRQS-1/2-16-I 132337

  • ERIKS:12262895
  • Fabrikant:4052568116439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,50/ stukexcl. btw

€ 189,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Fabrikant ID
CRQS-1/2-16-I
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
10.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
47 g
Alternatieven

€ 51,81/ stukexcl. btw

€ 62,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026