€ 8,10/ stukexcl. btw
€ 9,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ |
Fabrikant ID | CQ-3/8-12 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 8.65 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 8 g |