Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroefkoppeling CQ-3/4-22 177686

  • ERIKS:11634862
  • Fabrikant:4052568038359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,07/ stukexcl. btw

€ 13,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQ
Fabrikant ID
CQ-3/4-22
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
22 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/4
Nom. diameter
17 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
36 g