€ 32,74/ stukexcl. btw
€ 39,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ-H |
Fabrikant ID | CQ-1-28H |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter steel | 28 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1 |
Nom. diameter | 23 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 200 g |