€ 3,98/ stukexcl. btw
€ 4,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ-H |
Fabrikant ID | CQ-1/2-12H |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/2 |
Nom. diameter | 8.65 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal ontspanring | POM |
Gewicht | 8 g |