Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroef-opsteekfitting CN-M5-PK-3 12255

  • ERIKS:23212495
  • Fabrikant:4052568021429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CN
Materiaal
Staal
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting 2
M5
Nom. diameter
7 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
7 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar