Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroef-opsteekfitting CN-3/8-PK-6 11949

  • ERIKS:23212982
  • Fabrikant:4052568021276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,48/ stukexcl. btw

€ 4,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CN
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 8mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
Nom. diameter
19 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar