Eriks
FESTO

FESTO Rechte inschroef-opsteekfitting CN-1/4-PK-6 11948

  • ERIKS:23212458
  • Fabrikant:4052568021269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CN
Materiaal
Aluminium
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 8mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
Nom. diameter
17 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
17 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar