Eriks
FESTO

FESTO Radiaalgrijper HGRT-25-A 563908

  • ERIKS:12265622
  • Fabrikant:4052568211080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 714,86/ stukexcl. btw

€ 864,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGRT
Functie
Radiaal
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Gewicht
540