Eriks
FESTO

FESTO Radiaalgrijper HGRT-16-A-G2 563905

  • ERIKS:12265619
  • Fabrikant:4052568211059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 646,82/ stukexcl. btw

€ 782,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGRT
Functie
Radiaal
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Gewicht
150