€ 629,76/ stukexcl. btw
€ 762,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGRT |
Functie | Radiaal |
Boringdiameter | 16 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Aansluiting | M3 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Aluminumlegering, glad geanodiseerd |
Gewicht | 130 |