Eriks
FESTO

FESTO Radiaalgrijper DHRS-40-A-NC 1310167

  • ERIKS:14167782
  • Fabrikant:4052568229641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 994,37/ stukexcl. btw

€ 1.203,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHRS
Functie
Radiaal
Boringdiameter
40 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
844