€ 735,68/ stukexcl. btw
€ 890,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHRS |
Functie | Radiaal |
Boringdiameter | 32 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Aansluiting | G1/8 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, hard geanodiseerd |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 480 |
€ 649,74/ stukexcl. btw
€ 786,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026