Eriks
FESTO

FESTO Radiaalgrijper DHRS-25-A 1310162

  • ERIKS:12267081
  • Fabrikant:4052568229597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 570,32/ stukexcl. btw

€ 690,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHRS
Functie
Radiaal
Boringdiameter
25 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
2
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
270
Alternatieven
Product Image

FESTO DHRC-25-A 8128142 radiaalgrijper

  • Eriks:14446877
  • Manufacturer:8128142

€ 503,71/ stukexcl. btw

€ 609,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026