Eriks
FESTO

FESTO Radiaalgrijper DHRS-16-A 1310160

  • ERIKS:12267080
  • Fabrikant:4052568229573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,46/ stukexcl. btw

€ 565,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHRS
Functie
Radiaal
Boringdiameter
16 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
114
Alternatieven
Product Image

FESTO DHRC-16-A 8128723 radiaalgrijper

  • Eriks:14446874
  • Manufacturer:8128723

€ 412,88/ stukexcl. btw

€ 499,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026