€ 410,05/ stukexcl. btw
€ 496,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHRS |
Functie | Radiaal |
Boringdiameter | 10 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Aansluiting | M3 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, hard geanodiseerd |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 44 |
€ 362,16/ stukexcl. btw
€ 438,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026