€ 1.425,56/ stukexcl. btw
€ 1.724,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VPWP |
Doorlaat bij 6 Bar | 2 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 gesloten |
Bedrijfsspanning | 24 V |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4] |