Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel wegventiel MPYE-5-1/8-HF-010-B 151693

  • ERIKS:23210083
  • Fabrikant:4052568010744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 912,42/ stukexcl. btw

€ 1.104,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MPYE
Doorlaat bij 6 Bar
700 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
5/3 gesloten
DIN-grootte
6
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsklasse
IP65
Maximale bedrijfsfrequentie
95 Hz
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 40 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]