€ 959,45/ stukexcl. btw
€ 1.160,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MPYE |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.4 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 5/3 gesloten |
DIN-grootte | 8 |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 4-polig |
Beschermingsklasse | IP65 |
Maximale bedrijfsfrequentie | 80 Hz |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 40 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4] |