Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel stroomregelventiel VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2 8041714

  • ERIKS:14169426
  • Fabrikant:4052568286149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.478,15/ stukexcl. btw

€ 1.788,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPCF
Werkdruk
van 1 tot 6 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg proportionele debietregelaar
DIN-grootte
6
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal afdichting
HNBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]