€ 1.478,15/ stukexcl. btw
€ 1.788,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VPCF |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3-weg proportionele debietregelaar |
DIN-grootte | 6 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Materiaal huis | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal afdichting | HNBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4] |