Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1 570970

  • ERIKS:13507199
  • Fabrikant:4052568217600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 904,32/ stukexcl. btw

€ 1.094,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPX
Doorlaat bij 6 Bar
1.65 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]