Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1C1 571303

  • ERIKS:12266513
  • Fabrikant:4052568217846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 823,10/ stukexcl. btw

€ 995,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPM
Doorlaat bij 6 Bar
1.75 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]