Eriks
FESTO

FESTO Proportioneel drukregelventiel VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1 571289

  • ERIKS:12266499
  • Fabrikant:4052568217709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 757,24/ stukexcl. btw

€ 916,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPPM
Doorlaat bij 6 Bar
2.75 l/min
Bediening
Elektrisch
Functie
3-weg Proportioneel drukregelventiel
Beschermingsklasse
IP65
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]